Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522761042
Cod. Produttore
0522761042
Cod. EAN
4008190045647

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEK 5 GW V
  • Serie: Dekafix
  • Uso: Marcatori morsetti
  • Etichettatura: Stampante/plotter
  • Compatibilità: Software dedicato
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix (DEK 5 GW) sono etichette universali progettate per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliammide (PA) e carta, garantiscono una durata di servizio di 20 anni, assicurando una marcatura chiara e duratura nel tempo. Il colore bianco con stampa orizzontale a lettere facilita la leggibilità e l'organizzazione degli impianti elettrici. Questi marcatori non richiedono manutenzione né energia durante l'uso e sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto e un'elevata sostenibilità. La produzione avviene in Germania, in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con attenzione alla gestione ambientale e alla riduzione degli sprechi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Lettere

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW V etichettabile installazioni elettriche professionali