Descrizione del prodotto
I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK 5 GW sono etichette universali progettate per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliamide (PA) per il 61,9% e carta per il 38,1%, garantiscono una codifica chiara e duratura con stampa orizzontale di lettere su sfondo bianco, assicurando alta leggibilità. La loro struttura consente un'applicazione semplice senza elementi di installazione speciali e non richiede manutenzione durante l'uso. Sono conformi alle direttive RoHS e REACH, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni, e sono prodotti in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001 in Germania. Questa soluzione di marcatura è ideale per garantire una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, offrendo affidabilità e sostenibilità ambientale.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.