Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522761026
Cod. Produttore
0522761026
Cod. EAN
4008190110079

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Utilizzo: Marcatori per morsetti
  • Compatibilità: Stampanti e plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK 5 GW sono etichette universali progettate per l'identificazione di conduttori, connettori a innesto e sottoassiemi elettronici. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), garantiscono una codifica chiara e duratura con stampa di lettere in direzione orizzontale su supporto bianco. Questi marcatori sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto e una lunga durata di servizio stimata in 20 anni. La loro installazione è semplice, senza necessità di elementi speciali o manutenzione, rendendoli ideali per applicazioni elettriche che richiedono una marcatura affidabile e durevole nel tempo. (Dati e caratteristiche tecniche dettagliate sono disponibili nella dichiarazione ambientale EPD alle pagine 1-5). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Lettere

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW F robusto e preciso per impianti elettrici