Descrizione del prodotto
I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK 5 GW sono etichette universali progettate per l'identificazione di conduttori, connettori a innesto e sottoassiemi elettronici. Caratterizzati da una stampa di simboli orientata orizzontalmente, presentano un colore bianco che garantisce un'elevata leggibilità. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), questi marcatori offrono una soluzione durevole e affidabile per la codifica dei terminali, assicurando una durata di servizio di riferimento di 20 anni senza necessità di manutenzione o energia durante l'uso. La loro composizione e produzione rispettano le normative RoHS e REACH, con un impatto ambientale contenuto e certificazioni ISO 14001 e ISO 50001 per il sito di assemblaggio in Germania. L'installazione è semplice, senza elementi speciali richiesti, e il prodotto è progettato per un ciclo di vita sostenibile, considerando anche il fine vita e il riciclo.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.