Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522761023
Cod. Produttore
0522761023
Cod. EAN
4008190085278

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: marcatore morsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix (DEK) rappresentano una soluzione universale per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Progettati per garantire una chiara identificazione dei terminali, assicurano una durata di servizio di riferimento fino a 20 anni. Il prodotto si distingue per la sua composizione in poliammide (circa 61,9%) e carta (circa 38,1%), che ne conferiscono leggerezza e resistenza. La marcatura è realizzata in bianco con stampa a lettere in direzione orizzontale, facilitando la lettura e l'organizzazione nei quadri elettrici. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, garantendo elevati standard ambientali. Il prodotto non richiede manutenzione né energia durante l’uso e si installa manualmente senza elementi speciali, con un impatto ambientale contenuto e conforme alle normative RoHS e REACH. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Lettere

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore etichettatura morsetti alta qualità impianti elettrici