Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522761021
Cod. Produttore
0522761021
Cod. EAN
4008190037185

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Funzione: marcatore morsetti
  • Compatibilità: stampante/plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK, come il modello DEK 5 GW A, sono etichette universali progettate per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), questi marcatori garantiscono una codifica chiara e duratura, con stampa orizzontale di lettere su sfondo bianco, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La loro durata di servizio è stimata in 20 anni senza necessità di manutenzione o alimentazione energetica, assicurando affidabilità e resistenza nel tempo. Sono conformi alle direttive RoHS e REACH, e la produzione avviene in Germania con sistemi di gestione ambientale certificati ISO 14001 e ISO 50001. La facilità di installazione è garantita senza l'uso di strumenti elettrici speciali, e l'impatto ambientale è minimizzato grazie a processi di fabbricazione e distribuzione ottimizzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Lettere

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW A alta qualità per impianti elettrici professionali