Descrizione del prodotto
I marker terminali Weidmüller Dekafix DEK rappresentano una soluzione universale per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Progettati per garantire una marcatura chiara e duratura, sono caratterizzati da una stampa orizzontale di cifre su supporto di colore bianco, che assicura un'eccellente leggibilità. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), questi marker sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale contenuto e una lunga durata di servizio di 20 anni. La loro installazione è semplice e non richiede strumenti elettrici o elementi speciali. L'attenzione all'ambiente è confermata dalla certificazione ISO 14001 e ISO 50001 del sito produttivo in Germania e da un'analisi dettagliata degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, che evidenzia un basso consumo energetico e ridotte emissioni.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.