Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522660006
Cod. Produttore
0522660006
Cod. EAN
4008190160890

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: 6 V
  • Corrente nominale: 5 A
  • Protezione IP: IP20
  • Compatibile con stampanti: sì
  • Materiale: plastico resistente
  • Dimensioni compatte: sì
  • Uso: etichettatura morsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD0522660006 è un marcatore universale della serie Dekafix, specificamente il modello DEK 5 GW 6, progettato per la marcatura di terminali elettrici. Realizzato in poliammide (PA) al 61,9% e carta al 38,1%, questo marcatore bianco con stampa di cifre in direzione orizzontale è ideale per l'identificazione di conduttori, connettori a innesto e sottoinsiemi elettronici. Offre una soluzione durevole per la codifica e la gestione dei cablaggi elettrici, garantendo una leggibilità chiara e affidabile nel tempo. La sua composizione e progettazione rispettano le normative RoHS e REACH, assicurando un prodotto conforme e sostenibile. Inoltre, il marcatore è caratterizzato da un impatto ambientale contenuto e da una lunga vita utile stimata di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW 6 design funzionale impianti elettrici