Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522660005
Cod. Produttore
0522660005
Cod. EAN
4008190119287

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Dekafix
  • Applicazione: Marcatori per morsetti
  • Stampa: Stampante o plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix (DEK) sono marcatori universali progettati per l'identificazione di conduttori, connettori a innesto e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliammide (PA) e carta, garantiscono una marcatura chiara e duratura nel tempo, con una durata di servizio di riferimento di 20 anni. Il colore bianco con stampa di cifre in direzione orizzontale assicura una facile lettura e una codifica efficiente. Questi marcatori sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. La loro installazione è semplice e non richiede strumenti elettrici speciali, rendendoli ideali per applicazioni elettriche e di automazione industriale. La composizione in plastica e carta li rende leggeri e sostenibili, con un ciclo di vita che minimizza l'impatto ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW 5 etichettatura impianti elettrici