Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522660020
Cod. Produttore
0522660020
Cod. EAN
4008190164492

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Uso: marcatore morsetti
  • Etichettabile con: stampante/plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix DEK 5 GW sono soluzioni universali per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliammide (PA) di alta qualità e carta, garantiscono durata e affidabilità nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Il colore bianco e la stampa delle cifre in direzione orizzontale assicurano una chiara leggibilità e una facile codifica. Questi marker non richiedono elementi di installazione speciali e non consumano energia durante l'uso, facilitando così l'applicazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Inoltre, sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo un prodotto rispettoso dell'ambiente e sicuro per l'utilizzatore. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale lungo tutto il ciclo di vita, dalla fabbricazione allo smaltimento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW 20 etichettatura professionale installazioni elettriche