Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522660018
Cod. Produttore
0522660018
Cod. EAN
4008190181888

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: 18 V
  • Corrente nominale: 5 A
  • Protezione: GW
  • Applicazione: Marcatori morsetti
  • Compatibile con: stampanti e plotter
  • Quantità consigliata: 500 pz
  • Etichettatura: personalizzabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli indicatori terminali Weidmüller Dekafix DEK 5 GW sono marcatori universali progettati per l'identificazione chiara e duratura di conduttori, connettori plug-in e sottoinsiemi elettronici. Realizzati in poliammide e carta, offrono una soluzione affidabile e resistente per la codifica orizzontale dei terminali. Il colore bianco con stampa di cifre garantisce un'eccellente leggibilità. Questi marcatori sono conformi alle normative RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto e sostenibile. La loro durata di servizio è stimata in 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un'attenzione particolare alla gestione ambientale e alla riduzione degli sprechi. La composizione bilanciata tra plastica e materiali cartacei contribuisce a un buon equilibrio tra performance e sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW 18 etichettatura cablaggi elettrici