Descrizione del prodotto
I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK sono etichette universali progettate per l'identificazione chiara e duratura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliamide (PA) per garantire resistenza meccanica e durabilità, presentano una stampa orizzontale di cifre su sfondo bianco, che assicura una leggibilità ottimale. Questi marcatori sono conformi alle normative RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e un utilizzo sicuro nei sistemi elettrici. La loro composizione è costituita per il 61,9% da plastica e per il 38,1% da carta, offrendo un prodotto leggero e facile da installare senza necessità di elementi speciali. La durata di servizio stimata è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. La produzione avviene in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, garantendo un processo sostenibile e responsabile. Questi marcatori rappresentano una soluzione affidabile e durevole per l'identificazione nei materiali elettrici, facilitando la gestione e la sicurezza degli impianti.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.