Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522660001
Cod. Produttore
0522660001
Cod. EAN
4008190122393

Informazioni di prodotto

  • Etichettatura morsetti compatibile
  • Stampabile con plotter
  • Utilizzo con software dedicato
  • Serie Dekafix
  • Quantità consigliata 500 pz
  • Modello DEK 5 GW 1
  • Marcatori personalizzabili
  • Facile installazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK 5 GW sono etichette universali progettate per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliammide (PA) per garantire durata e resistenza, sono caratterizzati da stampa orizzontale di cifre su sfondo bianco, che assicura chiarezza e leggibilità nel tempo. Questi marcatori non richiedono elementi di installazione speciali e garantiscono una vita utile di almeno 20 anni senza necessità di manutenzione o consumo energetico. La loro composizione e produzione rispettano le normative RoHS e REACH, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). Sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono una marcatura affidabile e duratura dei terminali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW 1 robusto per installazioni elettriche