Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0236060000
Cod. Produttore
0236060000
Cod. EAN
4008190144081

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEK 5 FWZ 41,43,45-59
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: Dekafix
  • Applicazione: marcatore morsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix (DEK) rappresentano una soluzione universale per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Progettati per garantire una chiara identificazione dei terminali nel tempo, offrono una durata di servizio di riferimento fino a 20 anni senza necessità di manutenzione o energia durante l'uso. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale. La codifica orizzontale con cifre su base bianca permette una lettura semplice e immediata, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un'attenzione particolare alla sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita, dalla fabbricazione allo smaltimento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FWZ alta resistenza impianti elettrici