Descrizione del prodotto
I marcatori Weidmüller Dekafix DEK sono etichette universali progettate per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliammide (PA) e carta, combinano robustezza e chiarezza, garantendo una codifica orizzontale leggibile con cifre stampate su base bianca. Questi marcatori assicurano una durata di servizio fino a 20 anni senza necessità di manutenzione, offrendo un'affidabile soluzione di marcatura per impianti elettrici ed elettronici. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con attenzione all'impatto ambientale e conformità alle direttive RoHS e REACH. La loro composizione è per il 61,9% in poliammide e per il 38,1% in carta, garantendo un equilibrio tra resistenza e sostenibilità.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.