Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0523060061
Cod. Produttore
0523060061
Cod. EAN
4008190079482

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Compatibile con stampanti
  • Adatto a morsetti
  • Etichettatura personalizzabile
  • Materiale resistente
  • Dimensioni standard
  • Facile applicazione
  • Quantità consigliata: 500

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix (DEK) rappresentano una soluzione universale per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), garantiscono una lunga durata funzionale di 20 anni senza necessità di manutenzione. Il prodotto è caratterizzato da una stampa orizzontale di cifre su supporto bianco, assicurando una chiara leggibilità e una codifica efficace. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un processo attento all’impatto ambientale e conforme alle normative RoHS e REACH. Il design facilita un’installazione manuale semplice, senza elementi di montaggio speciali, e un corretto smaltimento a fine vita, minimizzando i rifiuti pericolosi. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità, qualità dei materiali e impegno verso la sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FWZ 61-70 struttura robusta per installazioni elettriche