Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0523060031
Cod. Produttore
0523060031
Cod. EAN
4008190074678

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: Dekafix
  • Tipo: Marcatore morsetti
  • Etichettatura: stampante/plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix DEK sono soluzioni universali per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Progettati per garantire una chiara identificazione dei terminali, assicurano una durata funzionale fino a 20 anni, mantenendo leggibilità e resistenza nel tempo. Il prodotto è caratterizzato da una stampa orizzontale di cifre su supporto bianco, realizzato principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), materiali conformi alle direttive RoHS e REACH. La marcatura è ideale per applicazioni elettriche, offrendo un'installazione semplice senza necessità di strumenti speciali e senza consumo energetico durante l'uso. La qualità tedesca di produzione è supportata da certificazioni ambientali ISO 14001 e ISO 50001, che garantiscono un processo produttivo sostenibile e attento all'impatto ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FWZ 31-40 alta qualità impianti elettrici