Descrizione del prodotto
I marker terminali Weidmüller Dekafix DEK sono soluzioni universali per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoinsiemi elettronici. Progettati per garantire una chiara codifica e una facile lettura, assicurano una durata di servizio di riferimento fino a 20 anni, mantenendo la leggibilità nel tempo. Realizzati in poliammide (PA) per oltre il 60% e carta per il restante 38%, offrono un equilibrio ottimale tra robustezza e sostenibilità ambientale. Il colore bianco con stampa di cifre in direzione orizzontale facilita l'identificazione rapida e precisa dei terminali. Questi marker non richiedono manutenzione durante l'uso e sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo sicurezza e rispetto delle normative ambientali. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un'attenzione particolare alla riduzione dell'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla fabbricazione allo smaltimento.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.