Descrizione del prodotto
Gli indicatori di prodotto WD0473460701 appartengono alla famiglia dei marcatori terminali Dekafix, utilizzati per la codifica e l'identificazione universale di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Il prodotto è caratterizzato da una stampa di cifre in direzione orizzontale su supporto bianco, garantendo un'elevata leggibilità e durabilità nel tempo. Realizzato prevalentemente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando l'assenza di sostanze pericolose. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. La produzione e l'assemblaggio sono effettuati in Germania con sistemi di gestione ambientale certificati ISO 14001 e ISO 50001. Il design facilita un'installazione semplice senza elementi speciali, e il prodotto presenta un impatto ambientale ridotto, come evidenziato nella dichiarazione ambientale (EPD) Weidmüller, che riporta valori dettagliati di impatto ambientale per ogni fase del ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Questo terminale rappresenta una soluzione affidabile e sostenibile per l'identificazione elettrica in ambito industriale.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.