Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0473460401
Cod. Produttore
0473460401
Cod. EAN
4008190138899

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Dekafix
  • Tipo: Marcatore morsetti
  • Compatibilità: Stampante/plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix (DEK) sono etichette universali progettate per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati prevalentemente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), garantiscono una durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. Il colore bianco con stampa di cifre orizzontali assicura una chiara leggibilità. Questi marcatori sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando sicurezza ambientale e assenza di sostanze pericolose. La produzione avviene in Germania, con un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 e ISO 50001. L'installazione è semplice e manuale, senza elementi speciali richiesti. La sostenibilità è enfatizzata da un basso impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) allegata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FW 401-450 installazione elettrica rapida