Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0473460251
Cod. Produttore
0473460251
Cod. EAN
4008190123529

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Applicazione: Marcatori morsetti
  • Compatibilità: Stampante/plotter
  • Etichettatura: Personalizzabile
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Codice prodotto: WD0473460251
  • Modello: DEK 5 FW 251-300
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix DEK sono etichette universali progettate per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottogruppi elettronici. Realizzati in poliammide (PA) per garantire durata e resistenza, presentano una stampa orizzontale di cifre su sfondo bianco, che assicura una chiara leggibilità e una codifica efficiente. Questi marker sono ideali per applicazioni elettriche dove è richiesta un'identificazione precisa e duratura dei terminali, con una durata di servizio di riferimento fino a 20 anni. La loro composizione è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un prodotto sostenibile e privo di sostanze pericolose. La facilità di installazione senza elementi speciali e l’assenza di manutenzione durante l’uso li rendono una soluzione pratica e affidabile per l’etichettatura elettrica professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FW 251-300 robusto per elettrico