Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0473460101
Cod. Produttore
0473460101
Cod. EAN
4008190033323

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Dekafix
  • Funzione: Marcatori per morsetti
  • Etichettatura: Stampante/plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix (DEK) sono soluzioni universali per la marcatura di conduttori, connettori a innesto e sottoinsiemi elettronici. Caratterizzati da una stampa orizzontale di cifre su supporto bianco, garantiscono una codifica chiara e duratura per l'identificazione dei terminali elettrici. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando l'assenza di sostanze pericolose. Progettati per una durata di servizio di 20 anni, non richiedono manutenzione o alimentazione energetica durante l'uso. La produzione è certificata ISO 14001 e ISO 50001, con un impatto ambientale contenuto grazie a un ciclo di vita ottimizzato che include assemblaggio in Germania e trasporto su strada. Questi marker offrono una marcatura affidabile e sostenibile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FW 101-150 robusto per installazioni elettriche industriali e civili