Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0460660081
Cod. Produttore
0460660081
Cod. EAN
4008190050962

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 81-90 mm
  • Uso: marcatore morsetti
  • Compatibilità: stampante/plotter
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix (DEK) rappresentano una soluzione universale per l'identificazione di conduttori, connettori a innesto e sottoassiemi elettronici. Realizzati principalmente in poliammide, garantiscono una marcatura chiara e duratura dei terminali, con stampa verticale di cifre su supporto bianco, che assicura alta leggibilità. La loro composizione con materiali plastici e carta li rende conformi alle normative RoHS e REACH, offrendo un prodotto sostenibile e affidabile nel tempo. Progettati per una durata di servizio di 20 anni, non richiedono manutenzione né alimentazione energetica durante l'uso e sono facili da installare manualmente senza strumenti elettrici. La gestione ambientale certificata ISO 14001 e ISO 50001 presso il sito di assemblaggio in Germania testimonia l'impegno verso la sostenibilità. Questi marcatori si distinguono per la loro versatilità, resistenza e basso impatto ambientale, ideali per applicazioni elettriche ed elettroniche in ambito industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FSZ 81-90 per quadri elettrici