Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0460660071
Cod. Produttore
0460660071
Cod. EAN
4008190089634

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: per marcatori morsetti
  • Applicazione: etichettatura morsetti
  • Metodo stampa: stampante o plotter
  • Compatibilità software: software dedicato
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK sono etichette universali progettate per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoinsiemi elettronici. Caratterizzati da una stampa verticale di cifre su sfondo bianco, garantiscono una chiara leggibilità e una codifica efficace. Realizzati in poliammide, con una parte in carta, offrono una soluzione durevole e affidabile per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Questi marcatori non richiedono manutenzione durante il loro ciclo di vita stimato in 20 anni e sono conformi alle normative RoHS e REACH, assicurando il rispetto degli standard ambientali e di sicurezza. La loro installazione è semplice, senza necessità di strumenti elettrici specifici, e contribuiscono a migliorare la sicurezza e l'efficienza nelle applicazioni elettriche e elettroniche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

DEK 5 FSZ 71-80 marcatore morsetti design funzionale impianti elettrici