Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0460660041
Cod. Produttore
0460660041
Cod. EAN
4008190112660

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 41-50 mm
  • Utilizzo: Marcatori per morsetti
  • Stampa: Stampante o plotter
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix DEK rappresentano una soluzione universale per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Progettati per garantire una chiara identificazione dei terminali, sono caratterizzati da una elevata durata funzionale di 20 anni, assicurando affidabilità nel tempo. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo un basso impatto ambientale certificato ISO 14001 e ISO 50001. La stampa verticale delle cifre su sfondo bianco facilita la lettura e l'organizzazione dei cablaggi elettrici. Non richiedono manutenzione né consumano energia durante l’uso, e l’installazione è semplice, senza necessità di elementi speciali. Questo prodotto si distingue per la sua sostenibilità e funzionalità nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

DEK 5 FSZ 41-50 componente elettrico robusto per installazioni precise industriali e civili