Descrizione del prodotto
Gli indicatori di prodotto WD0460660031 appartengono alla famiglia Dekafix, utilizzata per la marcatura universale di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Questo prodotto è caratterizzato da una codifica verticale con stampa di cifre su supporto bianco, garantendo una chiara identificazione dei componenti elettrici.
Realizzato con materiali plastici (principalmente poliammide al 61,9%) e carta (38,1%), il prodotto assicura una lunga durata di servizio fino a 20 anni senza necessità di manutenzione o energia durante l'uso. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e conformità alle direttive RoHS e REACH.
Il prodotto non richiede elementi speciali per l'installazione, che viene effettuata manualmente con utensili non elettrici, e al termine del ciclo di vita è previsto un corretto smaltimento con trasporto controllato. Le sue caratteristiche ambientali sono dettagliate in una dichiarazione di prodotto ambientale (EPD) che evidenzia l'impatto contenuto in termini di emissioni di CO2, uso di risorse energetiche e gestione dei rifiuti, sottolineando un approccio sostenibile e responsabile nella produzione e distribuzione.
In sintesi, il WD0460660031 rappresenta una soluzione affidabile e sostenibile per la marcatura di componenti elettrici, combinando funzionalità, durata e rispetto ambientale.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.