Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0460660011
Cod. Produttore
0460660011
Cod. EAN
4008190087647

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Uso: marcatori per morsetti
  • Compatibile con: stampanti e plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli indicatori di marcatura Weidmüller Dekafix (DEK) rappresentano soluzioni universali per l'identificazione di conduttori e connettori plug-in, nonché per sottoassiemi elettronici. Questo prodotto è caratterizzato da una marcatura verticale con cifre, su supporto bianco, che garantisce una chiara leggibilità e una lunga durata nel tempo, fino a 20 anni di servizio. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), i marcatori DEK sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e la sicurezza nell’uso. La produzione avviene in Germania, in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con attenzione all’ottimizzazione energetica e alla gestione ambientale. L'installazione è semplice e non richiede strumenti speciali o energia durante l'uso, mentre il fine vita è gestito con trasporto e smaltimento responsabile. La marcatura verticale facilita una codifica chiara e ordinata, ideale per applicazioni elettriche e elettroniche che richiedono affidabilità e precisione nell’identificazione dei componenti. Questi marcatori sono un elemento essenziale per garantire sicurezza, organizzazione e tracciabilità negli impianti elettrici, offrendo un prodotto durevole e sostenibile, pensato per ambienti industriali e applicazioni professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FSZ 11-20 etichettatura elettrica