Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0460660001
Cod. Produttore
0460660001
Cod. EAN
4008190186685

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificate
  • Uso: Marcatori per morsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix (DEK) sono etichette universali ideali per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliamide e carta, garantiscono una lunga durata e affidabilità, con una vita di servizio di riferimento di 20 anni. Il colore bianco e la stampa con cifre in direzione verticale facilitano la lettura e l’identificazione dei componenti elettrici. Questi marker non richiedono elementi di installazione speciali né manutenzione durante l’uso, offrendo una soluzione pratica ed efficiente per la gestione e organizzazione degli impianti elettrici. La loro produzione avviene in Germania, rispettando rigorosi standard ambientali e di sostenibilità, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) che ne attesta la conformità alle normative RoHS e REACH. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FSZ 1-10 alta affidabilità installazioni elettriche