Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0473560101
Cod. Produttore
0473560101
Cod. EAN
4008190009632

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Tipo: marcatore morsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix DEK rappresentano una soluzione universale per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoinsiemi elettronici. Sono caratterizzati da una stampa verticale di cifre su supporto bianco, garantendo una chiara leggibilità e facilità di identificazione. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), questi marker sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un elevato standard di sicurezza ambientale e assenza di sostanze pericolose. Il prodotto è progettato per una durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione o alimentazione energetica, offrendo affidabilità e sostenibilità nel tempo. Inoltre, la produzione avviene in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001 in Germania, con un impegno concreto verso la gestione ambientale responsabile. Questi marker sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono una marcatura precisa e duratura, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FS 101-150 per installazioni elettriche