Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0473560001
Cod. Produttore
0473560001
Cod. EAN
4008190133412

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tipo: Marcatore morsetti
  • Etichettabile con stampante/plotter
  • Compatibile con software dedicato
  • Quantità consigliata 500 pezzi
  • Modello: DEK 5 FS 1-50
  • Applicazione: Etichettatura morsetti
  • Materiale: Resistente e duraturo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix (DEK) sono etichette universali progettate per l'identificazione chiara e duratura di conduttori, connettori plug-in e sottogruppi elettronici. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), garantiscono una marcatura resistente e leggibile nel tempo, con una durata di servizio di riferimento di 20 anni. Il colore bianco con stampa di cifre verticali assicura un'elevata visibilità e facilità di lettura in ambienti elettrici. La loro installazione è semplice e non richiede strumenti speciali, mentre non necessitano di manutenzione durante l'uso. Prodotti con elevati standard di sostenibilità ambientale, sono conformi alle direttive RoHS e REACH, e sono assemblati in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001. Questi marcatori rappresentano una soluzione affidabile per l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 FS 1-50 per quadri elettrici