Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1856750000
Cod. Produttore
1856750000
Cod. EAN
4032248400867

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEK 5/8 MC SDR
  • Serie: Dekafix
  • Uso: Marcatori morsetti
  • Etichettabile con: Stampante/plotter
  • Software: Compatibile dedicato
  • Quantità consigliata: 160 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK 5/8 MC SDR sono soluzioni universali per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), garantiscono durata e affidabilità nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Questi marcatori sono progettati per una codifica sia orizzontale che verticale, assicurando versatilità nell'applicazione. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, attestando l'assenza di sostanze pericolose. Il processo produttivo, con assemblaggio finale in Germania, è sostenibile, certificato ISO 14001 e ISO 50001, e il prodotto non richiede manutenzione durante l'uso. L'impatto ambientale è contenuto, con un'attenzione particolare alla gestione del ciclo di vita e al riciclo a fine vita. (Informazioni tratte dalla dichiarazione ambientale EPD alle pagine 1-5 e dati tecnici ambientali dettagliati nelle pagine successive). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Altro

stampa

Altro

dimensione modulare

8 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/8 MC SDR etichettatura rapida impianti elettrici