Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2007120000
Cod. Produttore
2007120000
Cod. EAN
4050118392104

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEK 5/6 MM WS
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 5/6 mm
  • Applicazione: Marcatura morsetti
  • Compatibilità: Stampante/plotter
  • Serie: Dekafix

Documentazione tecnica

Il prodotto è caratterizzato da un design essenziale e funzionale con finitura bianca, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e versatilità. La codifica orizzontale e verticale facilita l’identificazione e l’installazione in diversi contesti. Realizzato con materiali di qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua struttura compatta e le dimensioni di 5/6 mm lo rendono adatto a installazioni precise e sicure, assicurando un’ottima performance in ambito elettrico. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/6 mm per impianti elettrici