Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1609850000
Cod. Produttore
1609850000
Cod. EAN
4008190456610

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEK 5/6.5 MC SDR
  • Serie: Dekafix
  • Applicazione: Marcatori morsetti
  • Compatibilità: Stampante o plotter
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: 5/6.5 mm
  • Quantità consigliata: 180 pezzi
  • Uso: Etichettatura morsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix (DEK) sono soluzioni universali per la marcatura di conduttori, connettori a innesto e sottoassiemi elettronici. Progettati per garantire una chiara identificazione dei terminali, assicurano una durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), questi marcatori rispettano le normative RoHS e REACH, garantendo un basso impatto ambientale. Il design consente una codifica sia orizzontale che verticale, offrendo versatilità nell'applicazione. La loro composizione e il processo produttivo certificato ISO 14001 e ISO 50001 assicurano affidabilità e sostenibilità, rendendoli ideali per impieghi nell'ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Altro

stampa

Altro

dimensione modulare

6,5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore etichette morsetti DEK 5/6.5 MC SDR per impianti elettrici