Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1854490000
Cod. Produttore
1854490000
Cod. EAN
4032248393596

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'etichettatura dei morsetti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con stampanti e plotter
  • Risparmio di tempo nell’identificazione dei morsetti
  • Materiale resistente e durevole per un uso prolungato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e sicurezza nell’identificazione dei circuiti
  • Migliore manutenzione e gestione degli impianti
  • Riduzione dei rischi di errore e guasti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/5 PLUS MC NE WS per etichettatura professionale con stampante