Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1609810000
Cod. Produttore
1609810000
Cod. EAN
4008190456597

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEK 5/5 MC SDR
  • Serie: Dekafix
  • Applicazione: Marcatori morsetti
  • Compatibilità: Stampante/plotter
  • Metodo stampa: Software dedicato
  • Quantità consigliata: 200 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori Dekafix (DEK) di Weidmüller sono soluzioni universali per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici, garantendo una chiara e duratura codifica dei terminali. Progettati per durare oltre 20 anni, assicurano una marcatura affidabile e resistente nel tempo, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), questi marcatori sono conformi alle direttive RoHS e REACH, riflettendo un impegno verso la sostenibilità ambientale. La loro installazione è semplice, senza necessità di elementi speciali, e non richiedono manutenzione durante l'uso. La codifica può essere effettuata sia orizzontalmente che verticalmente, adattandosi a diverse esigenze di marcatura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Altro

stampa

Altro

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/5 MC SDR alta qualità impianti elettrici professionali