Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1762320091
Cod. Produttore
1762320091
Cod. EAN
4032248043644

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: 5/3,5 mm
  • Applicazione: Marcatori morsetti
  • Stampa: Stampante o plotter
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1762320091 è un marcatore universale della serie Dekafix, specificamente il modello DEK 5/3,5 MC FSZ 91-100, di colore bianco con stampa di cifre in direzione verticale. Questi marcatori sono progettati per l'identificazione di morsetti, conduttori e connettori a innesto, oltre che per sottoinsiemi elettronici, garantendo una chiara codifica e una lunga durata nel tempo. Realizzati principalmente in poliammide (circa il 61,9%) e carta (38,1%), sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto e la sicurezza nell'uso. La loro installazione è semplice, senza necessità di elementi speciali, e non richiedono manutenzione durante il loro ciclo di vita di riferimento di 20 anni. Il design verticale della codifica facilita la lettura e l'organizzazione delle connessioni elettriche, migliorando l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

stampa

Cifre

dimensione modulare

3,5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/3,5 MC FSZ 91-100 alta resistenza per impianti elettrici