Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1762320081
Cod. Produttore
1762320081
Cod. EAN
4032248043637

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEK 5/3,5 MC FSZ 81-90
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Serie: Dekafix
  • Applicazione: marcatore morsetti
  • Compatibilità: stampante/plotter
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Protezione: non specificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1762320081 è un marcatore universale della serie Dekafix, progettato per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Si presenta nel colore bianco con stampa di cifre in direzione verticale, ideale per una chiara e duratura codifica dei terminali. Realizzato principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), garantisce leggibilità e resistenza nel tempo senza necessità di manutenzione, con una durata di servizio di riferimento di 20 anni. La sua installazione è semplice e non richiede elementi speciali, mentre l'impatto ambientale è contenuto grazie a processi produttivi certificati ISO 14001 e ISO 50001, con attenzione alla sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

stampa

Cifre

dimensione modulare

3,5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/3,5 robusto per installazioni elettriche