Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1762320071
Cod. Produttore
1762320071
Cod. EAN
4032248043620

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: 71-80 mm
  • Tipo prodotto: Marcatore morsetti
  • Etichettabile con: Stampante/plotter
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix DEK sono soluzioni universali per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Il prodotto WD1762320071 è caratterizzato da una stampa verticale di cifre su supporto bianco, garantendo una facile lettura e un’elevata visibilità. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), i marker assicurano un'eccellente resistenza meccanica e durabilità, con una vita utile di riferimento di 20 anni. La loro installazione non richiede strumenti elettrici speciali e non necessita di manutenzione durante l’uso. Sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale ridotto durante tutto il ciclo di vita, dalla produzione alla fine vita, come evidenziato nella dichiarazione ambientale (EPD). Questi marker rappresentano una soluzione affidabile e sostenibile per l’identificazione e la gestione dei cablaggi elettrici ed elettronici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

stampa

Cifre

dimensione modulare

3,5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/3,5 MC FSZ 71-80 per impianti elettrici