Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1762320061
Cod. Produttore
1762320061
Cod. EAN
4032248043613

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEK 5/3,5 MC FSZ 61-70
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Serie: Dekafix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK 5/3,5 MC FSZ 61-70 sono etichette universali progettate per l'identificazione chiara e duratura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), garantiscono una codifica verticale con stampa di cifre ben leggibili su sfondo bianco, assicurando una facile identificazione anche in spazi ristretti. Questi marcatori si distinguono per la loro lunga durata, con una vita utile di riferimento di 20 anni, e sono conformi alle direttive RoHS e REACH, confermando l'assenza di sostanze nocive e un basso impatto ambientale. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con particolare attenzione alla sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita, dalla fabbricazione allo smaltimento. L'installazione è semplice e non richiede strumenti elettrici, e il prodotto non necessita di manutenzione durante l'uso. Questa soluzione rappresenta un affidabile sistema di marcatura per applicazioni elettriche, garantendo sicurezza e ordine nelle installazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

stampa

Cifre

dimensione modulare

3,5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/3,5 MC FSZ 61-70 alta qualità impianti elettrici