Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1762320041
Cod. Produttore
1762320041
Cod. EAN
4032248043590

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEK 5/3,5 MC FSZ 41-50
  • Serie: Dekafix
  • Tipo: Marcatore morsetti
  • Compatibilità: Stampante/plotter
  • Materiale: Resistente
  • Dimensioni: 5/3,5 mm
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Etichettatura morsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix DEK sono soluzioni universali per l'identificazione di conduttori, connettori a innesto e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliamide (PA) e carta, combinano robustezza e leggibilità grazie alla stampa verticale di cifre su fondo bianco, garantendo una chiara codifica numerica. Questi marcatori sono progettati per durare nel tempo, con una vita di servizio di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione o energia durante l'uso. Sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) che ne dettaglia la composizione e i dati di sostenibilità. La loro installazione è semplice, senza elementi speciali richiesti, e il prodotto è assemblato in Germania con certificazioni ambientali ISO 14001 e ISO 50001. Il design bianco con cifre verticali permette una facile lettura e una codifica efficace, ideale per applicazioni elettriche e di automazione industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

stampa

Cifre

dimensione modulare

3,5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/3,5 MC FSZ 41-50 cablaggio elettrico