Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1762320021
Cod. Produttore
1762320021
Cod. EAN
4032248043576

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 5/3,5 mm
  • Compatibilità: morsetti
  • Etichettabile con: stampante/plotter
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori terminali Weidmüller Dekafix (DEK) rappresentano una soluzione universale per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Progettati per garantire una marcatura chiara e duratura, assicurano un'etichettatura affidabile dei terminali per tutta la durata di servizio di 20 anni del prodotto. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), questi marcatori sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e l'assenza di sostanze pericolose. La loro installazione non richiede elementi speciali e avviene manualmente con strumenti non elettrici, senza necessità di manutenzione durante l’uso. La codifica verticale con cifre su sfondo bianco garantisce un’elevata leggibilità e adattabilità in diversi contesti elettrici ed elettronici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

stampa

Cifre

dimensione modulare

3,5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/3,5 MC FSZ compatto per impianti elettrici