Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1762320001
Cod. Produttore
1762320001
Cod. EAN
4032248043552

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEK 5/3,5 MC FSZ 1-10
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 5/3,5 mm
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Serie: Dekafix
  • Applicazione: marcatore morsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1762320001 è un marcatore universale della serie Dekafix, ideale per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzato in poliamide (PA) e carta, presenta una stampa verticale di cifre su base bianca, garantendo una chiara leggibilità e durabilità nel tempo. Questo marcatore è progettato per resistere a un ciclo di vita di riferimento di 20 anni senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. La sua composizione in materiali conformi alle direttive RoHS e REACH assicura un basso impatto ambientale, con un processo produttivo certificato ISO 14001 e ISO 50001. È un elemento essenziale per una marcatura affidabile e duratura nei sistemi elettrici, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

stampa

Cifre

dimensione modulare

3,5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/3,5 MC FSZ etichettatura elettrica