Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2007150000
Cod. Produttore
2007150000
Cod. EAN
4050118392029

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8/5 mm
  • Tipo: Marcatore morsetti
  • Compatibile con: stampante/plotter
  • Materiale: per etichettatura
  • Serie: WS
  • Quantità consigliata: 800
  • Applicazione: morsetti elettrici
  • Uso: industriale

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2007150000 è caratterizzato da un design essenziale e funzionale, con una finitura di colore bianco che si integra facilmente in diversi ambienti elettrici. Realizzato per garantire affidabilità e durata, è adatto per applicazioni che richiedono componenti elettrici resistenti e di qualità. La sua struttura è progettata per facilitare l’installazione e assicurare prestazioni costanti nel tempo, rappresentando una soluzione pratica per esigenze di cablaggio e connessione. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

Serie

WS

Produttore

Marcatore morsetti WS 8/5 MM compatto per impianti elettrici