Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2007110000
Cod. Produttore
2007110000
Cod. EAN
4050118391862

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Dimensioni: 5x5 mm
  • Protezione: non specificata
  • Materiale: non specificato
  • Uso: Marcatori morsetti
  • Compatibilità: stampante/plotter

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2007110000 è caratterizzato da un design essenziale e funzionale, con una finitura di colore bianco che si integra facilmente in diversi ambienti elettrici. La codifica è possibile sia in direzione orizzontale che verticale, garantendo versatilità nell'utilizzo. La descrizione "DEK 5/5 MM WS" suggerisce una dimensione compatta e una struttura solida, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Questo materiale elettrico è progettato per offrire una soluzione pratica e duratura, adatta a installazioni professionali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5x5 mm per impianti elettrici professionali