Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2007200000
Cod. Produttore
2007200000
Cod. EAN
4050118391886

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 12/6 mm
  • Tipo: Marcatore morsetti
  • Compatibile con: Stampante/plotter
  • Uso: Etichettatura morsetti
  • Serie: WS
  • Quantità consigliata: 600 pezzi
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Marcatura identificativa

Documentazione tecnica

Prodotto di colore bianco, caratterizzato da un design semplice e funzionale senza stampa. Ideale per applicazioni elettriche, offre affidabilità e praticità grazie alle sue dimensioni compatte di 12/6 mm. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni, garantendo prestazioni costanti e durature nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6 mm

Serie

WS

Produttore

Marcatore morsetti WS 12/6 MM per installazioni elettriche professionali