Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0526960004
Cod. Produttore
0526960004
Cod. EAN
4008190045968

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Dekafix
  • Tipo prodotto: Marcatore morsetti
  • Compatibilità: Stampante/plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD0526960004 è un marcatore universale della serie Dekafix, ideale per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoinsiemi elettronici. Realizzato in poliamide (PA) per il 61,9% e carta per il 38,1%, garantisce una durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione o energia durante l'uso. Il colore bianco con stampa di cifre in direzione orizzontale assicura una chiara leggibilità. La produzione avviene in Germania presso uno stabilimento certificato ISO 14001 e ISO 50001, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla conformità alle direttive RoHS e REACH. Il prodotto si distingue per la sua affidabilità, facilità di installazione senza elementi speciali e un impatto ambientale contenuto, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale dettagliata (EPD) allegata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 GW 4 alta qualità per impianti elettrici