Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0468660251
Cod. Produttore
0468660251
Cod. EAN
4008190020767

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tipo: Marcatore morsetti
  • Etichettatura: Stampante/plotter
  • Compatibilità: Software dedicato
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Modello: DEK 6 FW 251-300
  • Applicazione: Marcatura morsetti
  • Uso: Professionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix (DEK) sono soluzioni universali ideali per la marcatura di conduttori, connettori plug-in e sottoinsiemi elettronici. Progettati per garantire una chiara identificazione dei terminali, assicurano durata e affidabilità nel tempo con una vita di servizio di riferimento fino a 20 anni. Realizzati principalmente in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), questi marker offrono un equilibrio ottimale tra resistenza meccanica e facilità di stampa. Il colore bianco e la stampa di cifre in direzione orizzontale facilitano la lettura e l’organizzazione delle linee elettriche. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla conformità alle normative RoHS e REACH. L’installazione è semplice e non richiede elementi speciali, mentre il prodotto non necessita di manutenzione durante l’uso. Grazie a un impatto ambientale contenuto e a un ciclo di vita studiato per minimizzare le emissioni e il consumo di risorse, i marker Dekafix rappresentano una scelta affidabile e responsabile per la gestione del cablaggio elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 FW 251-300 alta resistenza installazioni elettriche