Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522761036
Cod. Produttore
0522761036
Cod. EAN
4008190097509

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Dekafix
  • Uso: Marcatori per morsetti
  • Etichettatura: Stampante o plotter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD0522761036 è un marcatore universale della serie Dekafix, ideale per l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Si presenta in colore bianco con stampa di lettere disposte in direzione orizzontale, garantendo una leggibilità ottimale. Realizzato in poliammide (61,9%) e carta (38,1%), è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. Questo marcatore è progettato per durare nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione o energia durante l'uso. La sua installazione è semplice e manuale, senza elementi speciali richiesti. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al contenimento degli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Lettere

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW P struttura robusta elettrico