Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0526960005
Cod. Produttore
0526960005
Cod. EAN
4008190125202

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non indicato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Marcatori per morsetti: sì
  • Etichettabile con stampante: sì
  • Quantità consigliata: 500

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marcatori Weidmüller Dekafix (DEK) rappresentano una soluzione universale per l'identificazione di conduttori, connettori a innesto e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliammide (PA) per il 61,9% e carta per il 38,1%, garantiscono una lunga durata di servizio fino a 20 anni senza necessità di manutenzione o alimentazione energetica. Il colore bianco e la stampa di cifre in direzione orizzontale facilitano la lettura e l'organizzazione dei cablaggi elettrici. Questi marcatori sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto e una gestione responsabile delle risorse durante l'intero ciclo di vita, dalla produzione alla fine del ciclo, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla riduzione dei rifiuti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 6 GW 5 alta qualità impianti elettrici professionali