Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2007140000
Cod. Produttore
2007140000
Cod. EAN
4050118391893

Informazioni di prodotto

  • Serie: WS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Dimensioni: 8/3.5 mm
  • Protezione: non specificata
  • Uso: marcatore morsetti
  • Etichettabile con: stampante o plotter
  • Quantità consigliata: 1000

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2007140000 è un materiale elettrico caratterizzato da un design essenziale e funzionale, con finitura di colore bianco che si integra facilmente in vari ambienti. La sua struttura è progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Con una dimensione di 8/3.5 mm, offre una soluzione compatta e versatile per installazioni elettriche professionali. L’assenza di stampa contribuisce a un aspetto pulito e discreto, rendendolo adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

3,5 mm

Serie

WS

Produttore

Marcatore morsetti WS 8/3.5 mm per impianti elettrici